Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Sensor load cell sangat sensitif terhadap tekanan melebihi batas elastisitas logamnya. Fitur proteksi mekanis membatasi pergerakan sensor saat beban berlebih diletakkan di atas pan, mencegah kerusakan permanen pada elemen pengukur regangan (strain gauge) di dalamnya, sehingga investasi alat bertahan lebih lama.
Penggunaan anak timbangan terkalibrasi kelas F1 atau F2 diperlukan untuk pengecekan harian sebelum operasional dimulai. Prosedur validasi internal ini mendeteksi anomali pengukuran sedini mungkin sebelum batch produksi berjalan, mencegah kegagalan produk skala besar yang berpotensi merugikan operasional pabrik.
Digital Portion Control Scales Timbangan ini dirancang untuk kecepatan dan konsistensi. Fokus utamanya adalah menimbang porsi bahan makanan secara repetitif dalam jalur perakitan (assembly line) restoran atau katering. Kapasitas umumnya berkisar antara 2 kg hingga 10 kg dengan resolusi pembacaan 1 gram hingga 5 gram. Kecepatan stabilisasi angka di layar menjadi prioritas agar operator tidak perlu menunggu lama antar penimbangan.
Receiving / Bench Scales Digunakan di area penerimaan barang (loading dock). Unit ini memiliki platform lebih besar dan konstruksi lebih rendah (low profile) untuk menimbang kargo berat seperti karung tepung atau kotak daging beku. Kapasitas beban mencapai 60 kg hingga 150 kg atau lebih. Fitur utamanya adalah daya tahan terhadap beban kejut (shock loading) saat barang diletakkan dengan kasar.
High Precision / Baking Scales Diperlukan untuk formula bakery atau pastry yang sensitif, serta penimbangan bahan aditif kimia pangan. Timbangan ini memiliki resolusi sangat halus, mencapai 0.1 gram atau bahkan 0.01 gram (centigram). Mekanisme internalnya sangat sensitif terhadap getaran udara, sehingga desain bodinya sering kali lebih kompak dan tertutup.
Washdown / Waterproof Scales Kategori ini memiliki spesifikasi Ingress Protection (IP) tinggi, seperti IP65, IP67, atau IP68. Seluruh komponen elektronik, termasuk load cell dan papan sirkuit (PCB), dilindungi oleh housing kedap air dan gasket silikon. Unit ini tahan terhadap penyemprotan air bertekanan saat proses pembersihan dapur total, menjadikannya standar wajib di area pengolahan daging atau ikan basah.
Terdapat hubungan terbalik antara kapasitas maksimal dan resolusi keterbacaan. Timbangan dengan kapasitas 30 kg mungkin hanya memiliki keterbacaan 10 gram, sedangkan timbangan kapasitas 500 gram memiliki keterbacaan 0.1 gram. Pengguna harus menentukan Minimum Weight yang dapat diterima. Menggunakan timbangan berkapasitas besar untuk menimbang bumbu ringan (seperti saffron atau ragi) akan menghasilkan error persentase yang signifikan dan ketidakakuratan resep.
Lingkungan dapur komersial penuh dengan debu tepung dan kelembapan. Untuk area kering (dry store), IP54 sudah memadai untuk menahan debu. Namun, untuk area persiapan basah, minimal diperlukan IP65 untuk menahan cipratan air. Jika prosedur pembersihan melibatkan perendaman atau semprotan air tekanan tinggi, spesifikasi IP68 menjadi keharusan mutlak untuk mencegah kerusakan sirkuit akibat korosi air.
Pertimbangkan ketersediaan outlet listrik. Timbangan dengan baterai isi ulang (rechargeable battery) internal memberikan fleksibilitas mobilitas di stasiun kerja yang padat. Namun, pastikan unit memiliki fitur auto-off yang dapat diprogram untuk menghemat daya tanpa mematikan alat di tengah proses kerja.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami